※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 圧送式・加圧式スプレーガン
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07513397
品番
CREAMY(KL)63-1550
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。
首の曲り角度は45°です。
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
170
パターン開き(mm)
200
質量(g)
1130
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式・圧送式
適合塗料容器
吸上げカップ及び各種圧送タンク