※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07513424 品番 KS-10-3
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

空気孔を少し高くすることにより塗料のもれを少なくしております。

取付ネジ径G3/8 カップ容量(L)1.0 質量(g)325 適合スプレーガンCREAMY97S 塗料供給方式吸上式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする