重力式塗料容器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07513467 品番 KG-015-2
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

塗料の色変えが簡単にできます。

質量(g)90 適合スプレーガンCREAMY(K)3A 塗料供給方式重力式 カップ容量(L)0.15 取付ネジ径1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07513467
2020-10-05
用途:
除菌液の噴霧
建設業・工事業

上蓋が取り外しにくい時がありますが、それ以外は不便なく使用出来ております。

対象商品:
07513467
2017-08-19
用途:
ゴム成型用離型剤の希釈用
株式会社共栄金属 様

容器のみが落として破損する場合があるので、単品で購入出来るのがとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07513467
2017-07-01
用途:
塗装作業時
製造業

安物のスプレーガンに付属していたカップの設計が悪く蓋の取り扱いがしづらいので購入した。
品質的には全く問題なし。
ロゴがなかなかカッコイイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする