近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 圧送式・加圧式スプレーガン
加圧式スプレーガン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07513512
品番
CREAMY97Z-Z25
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)
2.5
空気使用量(L/min)
310
質量(g)
550
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
1.5
塗料供給方式
加圧式
適合塗料容器
1.0L
注意
※加圧式塗料容器KZ-1しか使用できません。
※カップは別売です。