メイン画像

093719 デコスプレー 100ml マット色 ペベオ 07513567 093719 デコスプレー 100ml マット色 ペベオ 07513567 093719 デコスプレー 100ml マット色 ペベオ 07513567 093719 デコスプレー 100ml マット色 ペベオ 07513567

デコスプレー 100ml マット色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07513567 品番 093719
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。

用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用 トラスコ品番538-2766 ターコイズ 容量(mL)100 主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL 油性 or 水性水性
注意
※長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
※直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
※使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
※皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
※ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする