※カップは別売です

加圧式スプレーガン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07513573 品番 CREAMY(KL)63Z-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。
カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。

塗料ノズル径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)175 質量(g)460 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
注意
※加圧式塗料容器KZ-1しか使用できません。
※カップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする