メイン画像

093781 デコスプレー 100mlクロム色 ペベオ 07513680 093781 デコスプレー 100mlクロム色 ペベオ 07513680 093781 デコスプレー 100mlクロム色 ペベオ 07513680

デコスプレー 100mlクロム色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード07513680 品番093781
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

溶剤系ペイントで箔のような輝きが得られます。
屋内、屋外で使用できます。

用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用 トラスコ品番538-2791 シルバー 容量(mL)200 主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
注意
※長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
※直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
※使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
※皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
※ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする