メイン画像

766143 バイオベース・クリスタルレジンキット ペベオ 07513741 766143 バイオベース・クリスタルレジンキット ペベオ 07513741

バイオベース・クリスタルレジンキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07513741 品番766143
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

バイオ(植物)ベースで、匂いが少なく、高透明度クリスタル バイオレジン(2液性)主剤(50%バイオベース+50%エポキシ樹脂)+硬化剤バイオ(植物)ベースなので、エポキシ樹脂100%のレジンにくらべ硬化後の透明性に優れていて、黄変しにくいです。
また、嫌な匂いが少なく、作業性に優れています。

用途キャスティング(流し込み)、ジュエリー、封入用に。 トラスコ品番556-8805 材質エポキシ樹脂、植物性樹脂 危険物の類別非危険物
注意
※【安全キャップの開封方法】乳幼児が誤って開封しないよう蓋は回すだけの場合は空回りして開封しない構造になっています。開封時は、蓋を上から押さえながら時計と反対方向に回してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする