メイン画像

ファンタジームーン 20ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07513795 品番757441
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。
マーブリングをすることができ、混色も可能です。
筆を使って塗布することができます。
表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。

用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。 トラスコ品番607-4528 セット内容20パール、16アプリコット、12カーマイン、21アンティークピンク、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、34チョコレート、11ベールズオブスモーク、26エボニー、32ゴールド、35シルバー 材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ 主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする