メイン画像
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の スパナ/レンチ
SKF(日本エスケイエフ)の スパナ
SKF(日本エスケイエフ)の 引掛けスパナ(フックスパナ)
フックスパナ HN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07513847
品番
HN 2-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。
最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
用途
SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。
N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。
トラスコ品番
564-0209
厚さ(mm)
4
全長(mm)
137
爪形状
フック形
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
25-28