代表画像
オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の チェーンソー
オレゴン(OREGON)の チェーンソー替刃
チェンソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07514145
品番
91PX52E
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途
木材の切断に。
トラスコ品番
147-1493
材質
鋼
ピッチ
3/8(in)
ゲージ
0.05
コマ数
52