メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 錆止め/錆転換剤
ニッペホームプロダクツの 錆止め
ニュー油性速乾さび止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07514170
品番
HY108-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途
鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。
成分
合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
859-9348
色
赤さび
主な用途
鉄部
塗布面積(m
2
)
約40
使用場所
屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4L
油性 or 水性
油性
特性
さび止め
塗り重ね可能時間(時間)
約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃)
乾燥時間
約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)