メイン画像

トイレットロール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード07514179 品番YM4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。
たっぷり使えるシングルタイプ200mのトイレットペーパーです。
交換頻度を減らせるロングロールタイプです。
ミシン目入りで使いやすさにも配慮しています。
柔らかな手触りです。

用途トイレットペーパー トラスコ品番342-0321 材質バージンパルプ100% 幅(mm)107 ホワイト タイプシングル 長さ(m)200 ケース入数6ロール×8袋 入数6ロール×8袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする