メイン画像

3366.225 スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 07514197 3366.225 スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 07514197

スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07514197 品番 3366.225
参考基準価格(税別)¥7,303 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに、打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。
ヘッドは堅牢なナイロン製で割れにくく交換も簡単です。
丈夫なヒッコリー製のハンドルです。
ハンドルとヘッドは交換可能です。

用途配管工事、折り曲げ加工、内装工、革細工、鋲の打ち込み。 トラスコ品番573-8800 材質ハンドル:ヒッコリー製、ヘッド:ナイロン(白) 全長(mm)305 頭の全長(mm)113 頭径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする