NFB-5KG 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用 シヤチハタ 07514623

NFB-5KG 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用 シヤチハタ 07514623 NFB-5KG 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用 シヤチハタ 07514623

回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 書体ゴシック 注文コード07514623 品番NFB-5KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は書体4種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ5号小切手用 書体ゴシック 文字種別欧文トビ日付 寸法(mm)39.1×25×83.3 質量(g)39 印面サイズ(mm)24.5×3.5
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07514623 NFB-5KG 43035029 NFB-5KG 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用 シヤチハタ 回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号小切手用 シヤチハタ 1個 1,998 税込2,198 新元号に対応した印面になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43035029
2019-09-02
用途:
小切手 手形の振出し

注文時、出荷が遅れているとの事でした。ただ、注文時に提示された出荷予定日なら、使いたい時までには間に合うと思い注文しました。
でもその後さらに遅れるとの事。キャンセルも出来ず、
必要なときには間に合わず、必要に迫られ違うものを購入しました。
注文時の出荷予定日よりさらに遅れる場合は、キャンセル出来るように
してください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07514632
2017-05-24
用途:
小切手発行時
製造業

今迄も使用。今回ベルトが切れて探していた所、安かったので購入。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする