曜日別特売
SD103-13.00/13.99-40-16R7 ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパン 07514678

メイン画像

SD103-13.00/13.99-40-16R7 ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパン 07514678
SD103-13.00/13.99-40-16R7 ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパン 07514678
SD103-13.00/13.99-40-16R7 ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパン 07514678

ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番484-0260
内容量1個注文コード07514678品番SD103-13.00/13.99-40-16R7
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
L/D=3Dタイプです。
クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。

トラスコ品番484-0260寸法BD(mm)12.5寸法LU(mm)40寸法OAL(mm)116.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする