STSG-3 強着スタンプインキ タート<速乾性多目的用> 大瓶 シヤチハタ 07514982

強着スタンプインキ タート<速乾性多目的用> 大瓶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(330mL) 注文コード07514982 品番STSG-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。
金属、プラスチック、木材、皮革にも捺せる。
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。

インク色 成分油性顔料インキ 適合本体タートスタンプ台塗布用 寸法(mm)Φ98×115 質量(g)67
注意
※タートインキは化学製品です。必ず同じ種類・同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないでください。
※タートスタンプインキの<多目的タイプ>白と<速乾性多目的タイプ>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07514982 STSG-3 73535255 STSGA-3-B 強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ 強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ 1本(330mL) 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする