メイン画像
イチネンアクセス
イチネンアクセスの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イチネンアクセスの サクションリフター
イチネンアクセスの サクションリフター用部品
ダブル・サクションリフター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07515125
品番
15902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
キズをつけずにしっかり吸着します。
フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。
用途
取っ手のない棚や物の移動、運搬に
車のへこみ直しに
トラスコ品番
838-8283
寸法(mm)
吸着面:118
ハンドル幅(mm)
100
最大耐荷重(kg)
約50
吸着力(kg)
最大:50