メイン画像

フレックスシャフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07515150 品番 76193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

充電式ドリルドライバを動力として使用。
電源不要の為使用環境を選びません。
ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。
本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。
メンテナンス性が向上しました。

用途配管清掃 付属品チェーンノッカー2種(38mm・50mm)、潤滑油、六角レンチ3mm、アクセサリー収納用バッグ、ワイヤ(6mm×15.2m) トラスコ品番628-3309 セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません) 材質本体:樹脂、ケーブル:鉄 幅(mm)488 高さ(mm)562 奥行(mm)190 パイプ径(Φmm)【清掃能力】32〜50 モデルK9-102+ 清掃能力距離(m)15.2
注意
※充電式ドリルドライバは含まれません。
※インパクトドライバは使用不可
※AC100Vのドリルは使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする