メイン画像

セーフティ・ウォーク タイプB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250枚) 注文コード07515229 品番B BLA 140X140
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)
裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。
平面用

用途階段・スロープ等の滑りやすいところに トラスコ品番108-5079 厚さ(mm)0.8 ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)140×140 主な用途滑り止め用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする