XAN-103V2 Xスタンパー ビジネス用 A型 シヤチハタ 07515253

XAN-103V2 Xスタンパー ビジネス用 A型 シヤチハタ 07515253 XAN-103V2 Xスタンパー ビジネス用 A型 シヤチハタ 07515253

Xスタンパー ビジネス用 A型

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07515253 品番XAN-103V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

手になじむソフトグリップのスタンパー。様々なビジネスシーンで活躍します。
グリップ部にソフトな感触の素材・エラストマーを採用。握りやすく正確に押せるのはもちろん、手にしたときの心地よさや操作の快適さも自慢。
使うことが楽しくなるような魅力あふれるスタンパーです。

文字見本 インク色 タイプ縦型 用途書類、伝票、封筒、のし 材質エラストマー(グリップ) シリーズXスタンパー 印面サイズ(mm)13×27 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07515253 XAN-103V2 61298169 X2-A-103V2 Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 タテ シヤチハタ Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 タテ シヤチハタ 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00671912
2022-07-06
用途:
給料明細郵送用
医療・福祉・介護関連業

「親展」は、給料明細郵送時に必要でしたが近隣になく、早々に配達いただき助かりました。

対象商品:
00671982
2021-04-14
用途:
事務
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものが劣化したため買い替えました。ストレスなく気持ちよく使えます。

対象商品:
07515323
2020-12-10
用途:
書類整理
有限会社タナカパーツ製作所 様 (製造業)

今まで使用していた100均のがダメになったので購入。印影サイズは小さいですが日付がありやはりいいですね。使い心地はシャチハタなので問題ありません。

対象商品:
07515235
2020-12-21
用途:
社内用
鉱業

上司がいつもぼやくので購入。思ってたモノよりも小さいけど使う分には十分です

対象商品:
00672007
2021-09-29
用途:
伝票処理
水谷太洋オート株式会社 様

大変重宝しています。
もう少し大きい物ならば最高でした。

対象商品:
00671991
2018-03-27
用途:
事務処理用
農・林・水産業

シャチハタなので問題なし。発色、使い勝手もいいです。事務用品安い曜日に購入できたのがうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00671921
2018-03-23
用途:
郵便物へのスタンプ
サービス業

一流メーカーの商品ですが,安く提供していただき,とてもありがたいです。

対象商品:
07515226
2019-10-01
用途:
顧客への配達物に仕様
有限会社アイエヌピーコーポレーション 様

早急に開封、手続きをお願いしたい封筒に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする