コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの セロハンテープ
セロハンテープ工業用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10巻)
注文コード
07515335
品番
50481620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
大量使用向けのパック包装
用途
一切の装飾を省いた10巻入りで、大量使用にぴったり。
トラスコ品番
198-9257
幅(mm)
12
色
透明
長さ(m)
35
テープ種類
大巻
巻き芯内径(mm)
Φ76
入数
10巻
着色
業務用