ニトリルグローブSF250枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 07515360 品番 50991
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。

用途個人衛生用品 仕様左右兼用 トラスコ品番578-8891 材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム 厚さ(mm)0.05 サイズL 入数(枚)250 全長(cm)240 粉有無なし 食品衛生法適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする