三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
ノーヒューズ遮断器”NF-Cシリーズ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07515701
品番
NF250-CV3P175A
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。
用途
低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。
トラスコ品番
850-0809
長さ(mm)
165
幅(mm)
105
高さ(mm)
165
極数
3
奥行(mm)
68
フレーム
225A
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
175
定格(A)
175
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
電極
3P
クラス
経済品(C)
最大AC電圧(V)
適用:500級
最大DC電圧(V)
適用:200級