画像準備中

ノーヒューズ遮断器”NF-Cシリーズ”

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)225 注文コード07515710 品番NF250-CV3P225A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電流など3種類から選べます 他の種類を見る

従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。

用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。 トラスコ品番850-0810 長さ(mm)165 幅(mm)105 高さ(mm)165 極数3 奥行(mm)68 フレーム225A 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)225 定格(A)225 過電流引きはずし方式熱動-電磁 電極3P クラス経済品(C) 最大AC電圧(V)適用:500級 最大DC電圧(V)適用:200級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする