画像準備中

バッテリー&システムアナライザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07515746 品番DS7
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断
最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用
定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。
トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上
直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。
電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断
ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持
本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能
診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる
専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP

用途あらゆるバッテリーの診断に トラスコ品番472-2999 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235 測定電圧(V)8〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする