セフティ荒神ほうき

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07515789 品番 22031
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

無金属ほうきです。
誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械の破損を防ぎます。
金属部が無いのでサビや火花の心配が無い。

用途木工機械や作業台のそうじに トラスコ品番434-8429 材質柄:PE、穂:PP 長さ(mm)200 幅(mm)80 全長(mm)200 タイプ少し硬い 奥行(mm)25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
自動車のメンテナンス

はじめは安いシュロのものにしましたが、枝がぬけてぬけて掃除してるよりよごしてるようでした。はきだしにはすこし柔らかい印象でですが、しっかりとようはたちます。やはりこれくらいは金額もだしていいものを買うようがいいですな

2025-09-10
用途:
作業台、機械周りの清掃
教育・研究機関

いろいろな荒神ほうきを使用してきましたが、この商品は、穂先の柔軟さが抜群によいです。リーズナブルな価格も魅力です。職場で使用していたものは、全てこの荒神ほうきに代えました。

対象商品:
60943057
2024-02-26
用途:
掃除用として

細かいところを掃除するのにこちらを使用しています。
工場内で使用する為、毛が緑の物をがよくこちらを購入しましたが。毛が抜けることはほぼありません。これからもこちらを購入する予定です。

対象商品:
60943057
2022-09-30
用途:
社内掃除用
株式会社内藤商店 様

毛が抜けないのを探していて買ってみました。
何度使っても毛が抜けないので大満足。
汚れたら洗って干せるのでかなり使い勝手がいいです。

4人が参考にしています
対象商品:
60943057
2020-09-13
用途:
製品や機械の埃取り
製造業

コンパクトかつ毛筆も強く、扱いやすいです。
抜けることもなく、積極的に使用でき満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
60943057
2018-02-22
用途:
メタルソ−切子除去用
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

プラスチック毛で切削油を吸い込まず快適に使用できる。
シダほうきだと切削油を吸い、直ぐに毛が柔らかくなって切れてしまい使い勝手が悪かった。

3人が参考にしています
対象商品:
60943057
2018-11-05
用途:
食品製造機械の掃除に

最高に使いよい商品です。再度購入させて頂きます。よろしく

対象商品:
60943057
2018-03-01
用途:
旋盤のキリコ掃除
有限会社伊藤鉄工所 様 (製造業)

丁度いい大きさで、毛の抜けも無くいい感じで使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする