日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の ポリ袋(ゴミ袋)
タフなゴミ袋45L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
07515850
品番
TA9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
混合素材配合品です。
強くて裂けにくいです。
トラスコ品番
520-9055
材質
低密度高密度混合
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650