ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
チェーンコレクション Sフック・Sフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
07515999
品番
C-220
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
両端にエスカンが付いています。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けなど。
仕様
チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付
トラスコ品番
128-0276
材質
鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)
品名
C-220
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0196
グリーン購入法
適合
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。