ニッサチェイン
ニッケルスプリングスナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
07516008
品番
ISS-106
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番
127-8667
材質
本体:亜鉛ダイカスト
全長(mm)
34
品名
ISS106
寸法A(mm)
34
参考使用荷重(kg)
1
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
6
破断荷重(kg)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0098
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。