ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ニッケルスプリングスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
07516017
品番
ISS-4
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番
125-9813
材質
本体:亜鉛ダイカスト
全長(mm)
56
品名
ISS4
寸法A(mm)
56
参考使用荷重(kg)
4
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
15
破断荷重(kg)
86.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0392
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。