ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ニッケルスプリングスナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
07516026
品番
ISS-6
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番
126-4491
材質
本体:亜鉛ダイカスト
全長(mm)
40
品名
ISS6
寸法A(mm)
40
参考使用荷重(kg)
1
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
10
破断荷重(kg)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0098
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。