ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
トリガースナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
07516035
品番
ITS-3
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
開口部の広がりが広いスナップです。
アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番
128-0258
材質
本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル
全長(mm)
64
品名
ITS3ニッケル
寸法A(mm)
64
参考使用荷重(kg)
8
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
16
破断荷重(kg)
151
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0784
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。