画像準備中

デジタルメトロノームDM51

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード07516541 品番DM51S
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。
楽器練習のほかウォーキングなどさまざまな用途で活用できます。

用途パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等 付属品モニター電池CR2032×1個 トラスコ品番522-5517 材質プラスチック、電子部品 厚さ(mm)34 シルバー 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 縦(mm)54 横(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする