ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 錆止め/錆転換剤
ニッペホームプロダクツの 錆止め
ニュー油性速乾さび止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07516559
品番
4976124404399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途
鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。
成分
合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
601-1210
色
赤さび
主な用途
鉄部
塗布面積(m
2
)
約40
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
油性
特性
さび止め
塗り重ね可能時間(時間)
約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃)
乾燥時間
約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)