カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07516629
品番
HPLV100X65
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。
耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。
用途
塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。
トラスコ品番
804-9399
材質
金具:ダクタイル
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
64
車輪径D(Φmm)
100
注意
※用途:手押台車用(AGV台車には適しておりません)