シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの ネーム印
シヤチハタの ネーム印(ア行)
ネームペン用ネーム 既製(ア)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字
浅井
注文コード
07516985
品番
X-GPS 0056 アサイ
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
文字
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
頭文字
あ
文字
浅井
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。