メイン画像

WOC22.22-OT13 TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ) 07517171 WOC22.22-OT13 TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ) 07517171 WOC22.22-OT13 TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ) 07517171

TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 呼び径(mm)22.22 呼び径(A)13 注文コード07517171 品番WOC22.22-OT13
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。

用途給水給湯配管用。 トラスコ品番634-4164 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 幅(mm)33 高さ(mm)64 奥行(mm)33 呼び径(mm)22.22 規格JIS、JWWA 呼び径(A)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
水道管の銅管と架橋ポリ管を繋ぐ
KATO 様 (建設業・工事業)

50年以上前に敷設した水道用被覆付き銅管(φ22.22)を途中で切断し、架橋ポリエチレン管と繋ぐために使用。
 銅管の被覆を100mm程度剥ぎ、♯800ペーパーで磨きと切断端部の面取りを行い、ガチロックを銅管に挿しむだけである。架橋側は言わずと知れた差し込むだけである。
一滴の水も漏れることなく施工できた。
非常に優れた変換継手に驚くばかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする