メイン画像
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 銅管用継手
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
呼び径(mm)
12.7
注文コード
07517225
品番
WOC12.7-MG
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。
施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。
施工には標線ゲージが必要となります。
用途
給水給湯配管用。
トラスコ品番
663-3746
材質
青銅
形状
オスアダプター
幅(mm)
25.5
全長(mm)
39
高さ(mm)
25.5
呼び径(mm)
12.7
規格
JWWA
ねじサイズ
G1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材