メイン画像

樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード07517381 品番OT13-NSBOR
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
ワンタッチ接続です。

用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。 トラスコ品番324-4051 材質青銅 RR1/2 寸法L(mm)89 寸法d(mm)12 寸法D(mm)9 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする