USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴 ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。 【商品詳細】 規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) ケーブル長さ:1m 転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上) 充電能力:最大5V 3.0A 【Quick Charge 3.0対応】 Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。 Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。 【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】 USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。 ※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。 ※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。 【安全認証】 Type-C IF認証 CE認証:欧州連合基準適合マーク FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制 ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合 当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。 【対応機種】 スマートフォン Samsung Galaxy A20 / A21 / A22 5G / A23 5G Samsung Galaxy A30 / A32 5G / A32 / A41 / A51 5G Samsung Galaxy A52 5G / 532 5G / A54 5G / A55 5G Samsung Galaxy Feel2 / Fold Samsung Galaxy M23 5G Samsung Galaxy Note10+ / Note8 / 9 Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Samsung Galaxy S10+ / S10 / S20 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20+ 5G Samsung Galaxy S21 5G / Ultra 5G Samsung Galaxy S21+ 5G Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 / S23 FE / S23 Ultra Samsung Galaxy S24 SC-51E/SC51E Samsung Galaxy S24 Ultra SC-52E/SC52E Samsung Galaxy S24+ / S24 Samsung Galaxy S8+ / S8 / S9+ / S9 Samsung Galaxy Z Flip 5G / Z Flip Samsung Galaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5 Samsung Galaxy Z Flip6 SC-54E/SC54E Samsung Galaxy Z Flip6 SCG29 Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Fold2 5G Samsung Galaxy Z Fold3 5G Samsung Galaxy Z Fold4 Samsung Galaxy Z Fold5 Samsung Galaxy Z Fold6 SC-55E/ SC55E Samsung Galaxy Z Fold6 すべての対応機種は記載できておりません。