本体

EZ9XCC1 ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック) 07517740 EZ9XCC1 ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック) 07517740 EZ9XCC1 ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック) 07517740

ケーブルラックカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07517740 品番EZ9XCC1
参考基準価格(税別)¥572,700 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

油圧マルチでケーブルラックの切断を
可能に。

付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時) 能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回 本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時) 切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする