振動モータ EVSI075-17000

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07517846 品番EVSI075-17000
参考基準価格(税別)¥2,501,500 販売価格(税込) ¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0〜100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。

質量(kg)755 出力(W)8940 周波数(Hz)50/60 電圧(V)400 電源三相 振動数(50/60Hz)12.5/15.2 電流(A)[50Hz]22 電流(A)[60Hz]20.9 ケーブル 取付ボルト数8 遠心力(kN)最大(50Hz):132、最大(60Hz):132 極数(P)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする