振動モータ DC24Vシリーズ EVCC3-100

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07518388 品番EVCC3-100
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。

質量(kg)6.1 出力(W)116 電流(A)4 電圧(V)DC24 ケーブル3m付 振動数50(Hz) 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大:1.19 極数(P)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする