双眼鏡 7x50IF SP WP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07518431 品番7X50SPWP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。
・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。
・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。
・大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。
・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。
・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)

付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、7x/10x/18x 平型目当て、7x/10x/18x IF 接眼キャップ、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約1515 倍率(倍)7 視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1° 最短合焦距離約12.4m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)16.2 実視界(°)7.3
注意
※防水性能:5mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする