付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、7x/10x/18x 平型目当て、7x/10x/18x IF 接眼キャップ、対物キャップ 31252、10×70T IF WP ケース CBG、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5
質量(g)約2115
倍率(倍)10
視界89m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48°
最短合焦距離約25m
対物レンズ有効径(mm)70
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)304×234×91
明るさ49
ひとみ径(Φmm)7
アイレリーフ(mm)16.3
実視界(°)5.1