メリーズ ずっと肌さら エアスルー パンツタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(30パック×2枚) サイズビッグ 注文コード07518686 品番B2 (2マイ)×30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

抜群の通気性でずっと肌さらさら。
シート表面の目には見えない穴でおむつの外側に湿気をスル〜ッ。おしっこ後もつけたての状態に。ずっと肌さらつづく長時間吸収で朝まで安心。
はかせやすいウエストギャザー。おなかまわりはふんわりフィット。肌とギャザーの間にすき間を作ることでムレを追い出します。
腰でキュッと支えてずりおちない独自設計。交換時が一目でわかるおしっこサイン。

用途活発になってきた赤ちゃんのおむつに。花王 Kao メリーズ Merries メリーズパンツ パンツ おむつ オムツ 紙おむつ 紙オムツ パンツタイプ ずっと肌さらエアスルー 空気トンネル パワフル通気 ムレ防止 材質表面材:ポリエステル, ポリオレフィン不織布、吸水材:吸収紙, 綿状パルプ, アクリル系高分子吸水材、防水材:ポリオレフィン系フィルム、止着材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂など サイズビッグ タイプパンツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする