防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 幅82

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07518711 品番WJL-HK2(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定
洗濯機を動かさずに後付けで設置できる工事不要のランドリーラック
2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバーがついて、洗濯機上を収納スペースとして活用
支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式
天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き
横幅は82cmで固定、縦型洗濯機と防水パンの上をスッキリ収納

用途ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 幅固定 縦伸縮 突っ張りラック 材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂 質量(kg)14 幅(cm)82 耐荷重(kg)平棚1枚:15、タオルバー:2 寸法(cm)【床接地部】6.5×4 高さ(cm)190-260 組立時間約30-40分 支柱径(Φmm)【上部】25/【下部】28 奥行き(cm)32 寸法(幅W×奥行D)(cm)【平棚】68×30
取扱説明書:(3.52MB)
注意
※柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。
※勾配天井は対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする