収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 07518966 品番 STRC-53S-3(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

質量(kg)1.5 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)引き出し1段あたり:約1.5、積み重ね時:合計約4.5 収納の目安シャツ約6枚、セーター約4枚 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×53×18 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.7×48.2×12.3 用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ サイズS
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする