ベルカ(Belca)
ベルカ(Belca)の 収納家具
ベルカ(Belca)の クローゼット・押入れチェスト
クローゼット 押入れ フリーラック 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
07519045
品番
CO-RG2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットや押入れのデッドスペースを有効活用
お得な2台セット
横に伸縮するので様々な空間に設置可能
高さ2段階調節(35/40cm)
棚板の穴に差し込むと上下に積み重ね可能
工具不要!簡単組み立て
用途
収納ラックなどに。押入れ収納 クローゼット収納 押入れすのこ 収納ラック おしゃれ 日本製
材質
棚板・補強脚・ストッパー:PP/PE、パイプ類:スチール(PPコーティング)
質量(kg)
1.75
色
グリーン
耐荷重(kg)
30/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
76.5-92×37×35/40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07519045
CO-RG2T
72802854
CO-RG2T
クローゼット・押入れフリーラック 伸縮タイプ(2台入り)通販仕様
伸晃
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました